› Illuminazione

TAG 110 LED 3K 10W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL1150013
Cod. Produttore LL1150013
Cod. EAN 8012680060320

Informazioni principali

Tag 110 LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TAG 110 LED 3K GRIGIO è un dispositivo di illuminazione elegante e funzionale, progettato per integrarsi perfettamente in vari ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio offre un'illuminazione calda a 3000 Kelvin, ideale per creare atmosfere accoglienti e confortevoli. Il suo design grigio moderno si adatta a qualsiasi stile di arredamento, rendendolo una scelta versatile per case, uffici e spazi commerciali. Grazie alla tecnologia LED, il TAG 110 garantisce un'efficienza energetica superiore, riducendo i consumi e contribuendo a un ambiente più sostenibile. La sua costruzione robusta e il grado di protezione adeguato lo rendono adatto per utilizzi sia interni che esterni, offrendo una soluzione di illuminazione durevole nel tempo. Con il TAG 110 LED, l'illuminazione non è mai stata così semplice e raffinata.

Caratteristiche tecniche

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

apparecchio di servizio

alimentatore standard

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

regolabilità

orientabile

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

3000 K

adatto per fissaggio a soffitto

larghezza

30 mm

ripartizione della luce

simmetrico

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

lunghezza

110 mm

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

160 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

10 W

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

tensione nominale

220 V

flusso luminoso effettivo

672 lm

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione della superficie

brillante

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

TAG 110 LED 3K 10W GRIGIO