Prodotti / Illuminazione /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1150033
Cod. Produttore
LL1150033
Cod. EAN
8012680060382

Informazioni di prodotto

Tag 110 LED 3K Corten
Descrizione del produttore: Il TAG 110 LED 3K CORTEN rappresenta un'illuminazione innovativa e di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti moderni e funzionali. Realizzato in materiale di alta qualità, questo dispositivo offre una finitura elegante in corten, che si integra perfettamente in vari contesti architettonici. La tecnologia LED assicura un'efficienza energetica superiore, riducendo i costi di consumo elettrico pur mantenendo un'illuminazione brillante e uniforme. Con una temperatura di colore di 3000K, crea un'atmosfera calda e accogliente, ideale per spazi residenziali o commerciali. La sua versatilità di installazione consente di adattarlo facilmente a diverse applicazioni, rendendolo un elemento essenziale per chi cerca soluzioni di illuminazione di design e sostenibili.

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

colore della scatola

marrone

regolabilità

orientabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

classe di protezione

I

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura del colore

3000 K

ripartizione della luce

simmetrico

larghezza

30 mm

adatto per montaggio a parete

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

lunghezza

110 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

10 W

altezza/profondità

160 mm

tensione nominale

220 V

riflettore

ultra brillante

flusso luminoso effettivo

672 lm

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione della superficie

brillante

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio