› Illuminazione

TAG 110 LED 3K 10W BIANCO

Cod. Rexel AILMLL1150003
Cod. Produttore LL1150003
Cod. EAN 8012680060290

Informazioni principali

Tag 110 LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TAG 110 LED 3K BIANCO rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione, progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità e un'efficienza energetica ottimale. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La luce bianca calda a 3000K crea un'atmosfera accogliente e confortevole, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Grazie alla sua tecnologia LED, il TAG 110 consente un significativo risparmio energetico rispetto alle tradizionali lampade, riducendo i costi di gestione senza compromettere la luminosità. La sua installazione è semplice e versatile, adattandosi facilmente a diverse configurazioni di spazio. Con un design elegante e funzionale, il TAG 110 LED 3K BIANCO è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione efficace e moderna.

Caratteristiche tecniche

esecuzione della superficie

brillante

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

riflettore

ultra brillante

flusso luminoso effettivo

672 lm

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

altezza/profondità

160 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

10 W

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

3000 K

adatto per fissaggio a soffitto

larghezza

30 mm

ripartizione della luce

simmetrico

lunghezza

110 mm

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

adatto per montaggio a parete

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

regolabilità

orientabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

colore della scatola

bianco

TAG 110 LED 3K 10W BIANCO