Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Varie Regolazione /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTA54010C500
Cod. Produttore
TA54010C500
Cod. EAN
8032826142185

Informazioni di prodotto

  • Corrente primaria: 500A
  • Corrente secondaria: 1A
  • Classe di precisione: 0,5/1
  • Prestazione nominale: 6VA
  • Temperatura max cavo/barra: 125°C
  • Grado protezione: IP40 custodia
  • Montaggio: Binario DIN o vite
  • Serie: TA540
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TA540 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 40mm - 40.5x20.5mm - 50.5x12.5mm - Rapporto: 500/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 4/6VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

4 W

diametro dell'apertura

40 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

500 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

4 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

40 ... 40 mm

Apertura in larghezza

40 ... 40 mm

Produttore

TA540 TA D.40MM-50,5X12,5MM 500/1A