› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TA426 TA D.26MM-40,5X12,5MM 200/1A

Cod. Rexel IMTA42610C200
Cod. Produttore TA42610C200
Cod. EAN 8032826141799

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 200A
  • Corrente secondaria: 1A
  • Classe di precisione: 0,5/1
  • Prestazione nominale: 2,5/4VA
  • Dimensione finestra: ø 26mm
  • Montaggio: binario DIN o vite
  • Isolamento: aria, classe B
  • Serie: TA426

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TA426 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 26mm - 32.5x15.5mm - 40.5x12.5mm - Rapporto: 200/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2.5/4VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

2,6 W

diametro dell'apertura

26 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

200 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

2,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

26 ... 26 mm

Apertura in larghezza

26 ... 26 mm

TA426 TA D.26MM-40,5X12,5MM 200/1A