Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTA32710C300S
Cod. Produttore
TA32710C300S
Cod. EAN
8032826141652

Informazioni di prodotto

TA327 - Trasformatore di corrente monofase precisione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TA327 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: ø 27mm - 25.5x15.5mm - 32.5x10.5mm - Rapporto: 300/1A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 2.5/4/5VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

4 W

diametro dell'apertura

27 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

300 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

4 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.2

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

27 ... 27 mm

Apertura in larghezza

27 ... 27 mm