Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ67200081
Cod. Produttore
67200081
Cod. EAN
8004487064090

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 20 V
  • Temperatura d'esercizio: 0-40 °C
  • Umidità max: 93% senza condensa
  • Precisione temperatura: ±0,3 °C
  • Ingresso sonda esterna: Sì
  • Lunghezza max cavi sonda: 2 m
  • Assorbimento a 20 V: 8 mA
  • Serie: TA/P1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Permette il controllo della temperatura relativa alla zona in cui è installato. Dispone di un ingresso ausiliario per il collegamento di un contatto apertura finestra (per bloccare il controllo in caso di apertura finestra) o per il collegamento della sonda esterna remota OH/STI (o di una sonda PT1000). Fornito con armatura adatta all’installazione con placche delle principali serie civili su scatola tipo 503 e con 3 cover intercambiabili colore bianco, grigio antracite e silver incluse nella confezione.

Produttore

TA/P1 TERMOSTATO DI ZONA