Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC095735007
Cod. Produttore
095735007
Cod. EAN
8054684020467

Informazioni di prodotto

Telaio di ancoraggio TA/CVT offre vantaggi significativi per installatori e clienti finali.

Per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie a viterie in acciaio inox AISI 304
  • Resistenza garantita nel tempo con trattamento galvanico e vernice epossidica
  • Risparmio di tempo nell’installazione su muratura a pavimento

Per il cliente finale:

  • Durabilità elevata e manutenzione ridotta
  • Affidabilità strutturale per l’ancoraggio degli impianti elettrici
  • Protezione contro corrosione e usura
Descrizione del produttore: Viterie in acciaio inox AISI 304 a garanzia di agibilità nel tempo per muratura a pavimento. Realizzato in acciaio con duplice trattamento di protezione: trattamento galvanico ricoperto con strato di vernice epossidica.

larghezza

544 mm

altezza

142 mm

profondità

303 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

DKC

Telaio ancoraggio acciaio inox AISI 304 verniciato epossidico per installazioni muratura pavimento

€ 39,79 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info