Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC095735106
Cod. Produttore
095735106
Cod. EAN
8054684020481

Informazioni di prodotto

Acc. Serie CVT-CVN - Telaio di ancoraggio per armadi serie CV larghezza 546 mm, profondità 424 mm
Descrizione del produttore: Viterie in acciaio inox AISI 304 a garanzia di agibilità nel tempo per muratura a pavimento. Realizzato in acciaio con duplice trattamento di protezione: trattamento galvanico ricoperto con strato di vernice epossidica.

larghezza

544 mm

altezza

142 mm

profondità

418 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

DKC

Telaio ancoraggio acciaio inox per armadi serie CV larghezza 546 mm profondità 424 mm uso muratura pavimento