Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC095736500
Cod. Produttore
095736500
Cod. EAN
8054684020498

Informazioni di prodotto

Il telaio di ancoraggio TA/CVHP garantisce un’installazione efficiente e duratura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura studiata per il fissaggio a pavimento
  • Materiali resistenti con viterie in acciaio inox AISI 304 per una lunga durata
  • Protezione anticorrosione con trattamento galvanico e vernice epossidica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nel tempo senza necessità di manutenzione frequente
  • Maggiore sicurezza strutturale dell’impianto elettrico
  • Risparmio energetico indiretto grazie a un montaggio stabile e sicuro
Descrizione del produttore: Viterie in acciaio inox AISI 304 a garanzia di agibilità nel tempo per muratura a pavimento. Realizzato in acciaio con duplice trattamento di protezione: trattamento galvanico ricoperto con strato di vernice epossidica.

larghezza

676 mm

altezza

142 mm

profondità

418 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

DKC

Telaio ancoraggio TA CVHP acciaio inox AISI 304 trattamento galvanico vernice epossidica fissaggio pavimento impianti elettrici

€ 52,70 x 1 pz.
(pz.)