Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095733002
Cod. Produttore
095733002
Cod. EAN
8054684020405

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie CVA - Telaio di ancoraggio per armadi serie CV larghezza 462 mm
Descrizione del produttore: Viterie in acciaio inox AISI 304 a garanzia di agibilità nel tempo per muratura a pavimento. Realizzato in profilato di acciaio zincato a caldo. Zincatura a caldo secondo norme CEI 7-6.

larghezza

466 mm

altezza

146 mm

profondità

204 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

DKC

Telaio ancoraggio armadi serie CV acciaio zincato larghezza 462 mm viteria inox pavimento