Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC095737003
Cod. Produttore
095737003
Cod. EAN
8054684020511

Informazioni di prodotto

Telaio di ancoraggio robusto e durevole, progettato per garantire efficienza nell’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ottimizzato
  • Viterie in acciaio inox AISI 304 per una lunga durata e resistenza alla corrosione
  • Riduzione dei tempi di installazione con componenti pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura in acciaio con doppio trattamento protettivo per maggiore affidabilità
  • Protezione anticorrosione garantita dal trattamento galvanico e vernice epossidica
  • Maggiore sicurezza e stabilità dell’impianto elettrico
Descrizione del produttore: Telaio in acciaio con duplice trattamenti di protezione: trattamento galvanico ricoperto con strato di vernice epossidica. Viterie in acciaio inox AISI 304 a garanzia di agibilità nel tempo.

larghezza

714 mm

altezza

142 mm

profondità

218 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

DKC

Telaio di ancoraggio in acciaio con trattamento galvanico e vernice epossidica viterie inox AISI 304 per installazioni elettriche robuste e resistenti

€ 41,78 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info