Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC095735064
Cod. Produttore
095735064
Cod. EAN
8054684020474

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie CVA - Telaio di ancoraggio per piedistallo armadi serie CV 462
Descrizione del produttore: Piedistallo ad elementi in SMC assemblati ad incastro e fissati con viti – colore grigio RAL 7040. Da fissare su superfici piane mediante tasselli o apposito telaio da murare (a parte). Telaio in profilato di acciaio zincato a caldo a norma CEI 7-6. Viterie in acciaio inox AISI 304 a garanzia di agibilità nel tempo.

larghezza

270 mm

altezza

120 mm

profondità

150 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

DKC

Telaio di ancoraggio acciaio zincato per piedistallo armadi serie CV colore grigio RAL 7040 uso superfici piane