Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
LWEXS3125
Cod. Produttore
EXS3125
Cod. EAN
8013975299630

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125 A
  • Corrente massima IEC: 125 A
  • Corrente nominale IEC: 20 A
  • Corrente di start IEC: 40 mA
  • Tensione isolamento: 600 V
  • Tipo custodia: Poliammide
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: EXS3125
Descrizione del produttore: -

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

TA 3-PH 27MM Connessione RJ Corrente Max 125A Misuratore Energia Elettrica