Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
LWEXS3063
Cod. Produttore
EXS3063
Cod. EAN
8013975299654

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63A
  • Corrente massima IEC: 63A
  • Corrente nominale IEC: 10A
  • Corrente di start IEC: 20mA
  • Tensione isolamento: 600V
  • Tipo custodia: Poliammide
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: EXS3063
Descrizione del produttore: -

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

TA 3-PH 18MM CONNESSIONE RJ MAX 63A INTERFACCIA ELETTRICA INDUSTRIALE