Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
LWEXS1063
Cod. Produttore
EXS1063
Cod. EAN
8013975299692

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63 A
  • Corrente massima IEC: 63 A
  • Corrente nominale IEC: 10 A
  • Corrente di start IEC: 20 mA
  • Tensione isolamento nominale: 600 V
  • Tipo custodia: Poliammide
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: EXS1063
Descrizione del produttore: -

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

TA 1-PH 18MM CONNESSIONE RJ 63A INTERUTTORE ELETTRICO INDUSTRIALE