Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM207178
Cod. Produttore
207178
Cod. EAN
4015082071783

Informazioni di prodotto

T3-2-8211/I2 COMMUTATORE A CAMME

Documentazione tecnica

Commutatore, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T3, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 4, Grado di protezione: IP65, Forma costruttiva: in custodia, Angolo di manovra: 60 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, targhetta frontale: 1-0-2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 32 A, 2 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

esecuzione

commutatore

numero di poli

2

con posizione zero

corrente nominale permanente Iu

32 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

23.7 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

12 kW

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

adatto per fissaggio a terra

apparecchio completo nella cassa

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

Serie

Moeller_series

Produttore

T3-2-8211/I2 COMMUTATORE A CAMME