Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01168
Cod. Produttore
B01168
Cod. EAN
8015892011685

Informazioni di prodotto

T1_F 80X80 BL

Documentazione tecnica

T1-F 80x80 BL Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 BLU

larghezza

80 mm

con parte superiore

lunghezza

2000 mm

distanza della fessura

12 mm

autoestinguente

altezza

80 mm

larghezza della fessura

8 mm

sezione utile

5660 mm²

Produttore

T1-F 80x80 BL Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 BLU