Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01185
Cod. Produttore
B01185
Cod. EAN
8015892011852

Informazioni di prodotto

T1_F100X100 BL

Documentazione tecnica

T1-F 100x100 BL Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 BLU

larghezza

100 mm

con parte superiore

lunghezza

2000 mm

distanza della fessura

12 mm

autoestinguente

altezza

100 mm

larghezza della fessura

8 mm

sezione utile

8920 mm²

Produttore

T1-F 100x100 BL Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 BLU