Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02587
Cod. Produttore
B02587
Cod. EAN
8015892025873

Informazioni di prodotto

Canaletta T1-EN 80x100 G con coestruso morbido, progettata per facilitare l’installazione e garantire efficienza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie al modulo 10 e feritoia 4
  • Materiale coestruso morbido per maggiore flessibilità
  • Design modulare che semplifica la posa in opera

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione ordinata dei cavi per sicurezza
  • Materiale resistente e durevole nel tempo
  • Possibile risparmio energetico grazie a una migliore gestione dei cablaggi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: T1-EN 80x100 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

80 mm

altezza

100 mm

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

Sezione utilizzabile

7020 mm²

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

con parte superiore

Serie

T1 EN

Produttore

T1-EN 80x100 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO

€ 15,53 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
8 m
Q.tà consigliata info