Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02584
Cod. Produttore
B02584
Cod. EAN
8015892025842

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre un’installazione rapida e sicura, ideale per ottimizzare tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Materiale coestruso morbido per una posa agevole
  • Modulo 10 con feritoia 4 per una gestione ordinata dei cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Canaletta resistente e durevole nel tempo
  • Efficienza nella distribuzione dei cavi elettrici
  • Risparmio energetico grazie a un’installazione ottimale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: T1-EN 60x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

60 mm

altezza

80 mm

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

Sezione utilizzabile

4140 mm²

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

con parte superiore

Serie

T1 EN

Produttore

T1-EN 60x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
24 m
Q.tà consigliata info