Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02581
Cod. Produttore
B02581
Cod. EAN
8015892025811

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione semplice e veloce, ottimizzando i tempi di lavoro.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al coestruso morbido
  • Modulo standard da 10 con feritoia per un rapido cablaggio
  • Materiale resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione ordinata e sicura dei cavi
  • Riduzione dei consumi grazie a un’installazione efficiente
  • Estetica curata con finitura grigia neutra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: T1-EN 40x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

40 mm

altezza

80 mm

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

Sezione utilizzabile

2700 mm²

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

con parte superiore

Serie

T1 EN

Produttore

T1-EN 40x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
32 m
Q.tà consigliata info