Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02578
Cod. Produttore
B02578
Cod. EAN
8015892025781

Informazioni di prodotto

Canaletta T1-EN 25x80 G con coestruso morbido, progettata per facilitare l'installazione e ottimizzare i tempi di lavoro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie al coestruso morbido
  • Modulo 10 con feritoia 4 per un montaggio agevole
  • Materiale resistente e durevole nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione ordinata dei cavi per una maggiore sicurezza
  • Risparmio energetico derivante da una migliore gestione degli impianti
  • Estetica pulita e professionale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: T1-EN 25x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

25 mm

altezza

80 mm

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

Sezione utilizzabile

1550 mm²

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

con parte superiore

Serie

T1 EN

Produttore

T1-EN 25x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
48 m
Q.tà consigliata info