Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02586
Cod. Produttore
B02586
Cod. EAN
8015892025866

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare e ai materiali coestrusi morbidi.
  • Risparmio di tempo con dimensioni standardizzate 80x80 mm.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nella gestione dei cavi con canaletta resistente e di qualità.
  • Maggiore durata e protezione degli impianti elettrici.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: T1-EN 80x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

Sezione utilizzabile

5660 mm²

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

con parte superiore

Serie

T1 EN

Produttore

T1-EN 80x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO

€ 11,74 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
24 m
Q.tà consigliata info