Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02589
Cod. Produttore
B02589
Cod. EAN
8015892025897

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre una soluzione efficiente per la gestione dei cavi elettrici, garantendo praticità e risparmio.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al modulo da 10 e feritoia 4
  • Materiale coestruso morbido che facilita la posa
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione ottimale dei cavi
  • Maggiore sicurezza e durabilità
  • Possibile risparmio energetico grazie a una migliore gestione degli impianti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: T1-EN 100x100 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

100 mm

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

Sezione utilizzabile

8920 mm²

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

con parte superiore

Serie

T1 EN

Produttore

T1-EN 100x100 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO

€ 25,72 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
8 m
Q.tà consigliata info