Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina di Cablaggio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00184
Cod. Produttore
B00184
Cod. EAN
8015892001846

Informazioni di prodotto

T1 40X40 W

Documentazione tecnica

T1 40x40 W Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 BIANCO

larghezza

40 mm

con parte superiore

lunghezza

2000 mm

distanza della fessura

12 mm

autoestinguente

altezza

40 mm

larghezza della fessura

8 mm

sezione utile

1360 mm²

colore

Bianco

Produttore

T1 40x40 W Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 BIANCO