Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina di Cablaggio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00190
Cod. Produttore
B00190
Cod. EAN
8015892001907

Informazioni di prodotto

T1 100X60 W

Documentazione tecnica

T1 100x60 W Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 BIANCO

larghezza

100 mm

con parte superiore

lunghezza

2000 mm

distanza della fessura

12 mm

autoestinguente

altezza

60 mm

larghezza della fessura

8 mm

sezione utile

5250 mm²

colore

Bianco

Produttore

T1 100x60 W Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 BIANCO