Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina di Cablaggio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01238
Cod. Produttore
B01238
Cod. EAN
8015892012385

Informazioni di prodotto

T1 100x125 W

Documentazione tecnica

T1 100x125 W Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 BIANCO

larghezza

100 mm

con parte superiore

lunghezza

2000 mm

distanza della fessura

7.5 mm

autoestinguente

altezza

125 mm

larghezza della fessura

5 mm

sezione utile

11415 mm²

colore

Bianco

Produttore

T1 100x125 W Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 BIANCO