Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM31726
Cod. Produttore
031726
Cod. EAN
4015080317265

Informazioni di prodotto

T0-4-8213/E COMM. A CAMME 4 POLI

Documentazione tecnica

Commutatore, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 8, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 60 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, targhetta frontale: 1-0-2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 4 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

esecuzione

commutatore

numero di poli

4

con posizione zero

corrente nominale permanente Iu

20 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

11.5 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 kW

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

adatto per fissaggio frontale

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

Serie

Moeller_series

Produttore

T0-4-8213/E COMM. A CAMME 4 POLI