Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          › Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Trasformatori

          T.TRIF. 80KVA 400/400+N SCH DYN11 A

          LEF LIGHTING
          Cod. Rexel LLTT80KLC-400
          Cod. Produttore TT80KLC-400
          Cod. EAN
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          T.TRIF. 80KVA 400/400+N SCH DYN11 A

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          T.TRIF. 80KVA 400/400+N SCH DYN11 A
          LLTT80KLC-400 LEF LIGHTING MT Trasformatori
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili LEF LIGHTING

          ALIM.LED 150W 24VDC DIM.TAGLIO FASE
          Illuminazione
          LEF LIGHTING

          ALIM.LED 150W 24VDC DIM.TAGLIO FASE

          € 96,05 x 1 pz.
          Cod. Rexel: LLLE15024TF
          Cod. Produttore: LE15024TF
          Cod. EAN: 8054521534614
          ALIM.LED 100W 24VDC DIM.TAGLIO FASE
          Illuminazione
          LEF LIGHTING

          ALIM.LED 100W 24VDC DIM.TAGLIO FASE

          € 75,88 x 1 pz.
          Cod. Rexel: LLLE10024TF
          Cod. Produttore: LE10024TF
          Cod. EAN: 8054521531514
          ALIM.LED 100W 24VDC DIM.PUSH/1-10V/
          Illuminazione
          LEF LIGHTING

          ALIM.LED 100W 24VDC DIM.PUSH/1-10V/

          € 91,42 x 1 pz.
          Cod. Rexel: LLLE10024DP
          Cod. Produttore: LE10024DP
          Cod. EAN: 8054521530050
          ALIM. LED. 200 700MA 8 20W IP20
          Illuminazione
          LEF LIGHTING

          ALIM. LED. 200 700MA 8 20W IP20

          € 33,90 x 1 pz.
          Cod. Rexel: LLLE20MCH
          Cod. Produttore: LE20MCH
          Cod. EAN: 8054521532177
          A.T. 30KVA 230.400V
          Trasformatori industriali
          LEF LIGHTING

          A.T. 30KVA 230.400V

          € 1316,83 x 1 pz.
          Cod. Rexel: LLATX0300
          Cod. Produttore: ATX0300
          Cod. EAN: 8054521537127
          A.T. 10KVA 230.400V
          Trasformatori industriali
          LEF LIGHTING

          A.T. 10KVA 230.400V

          € 527,95 x 1 pz.
          Cod. Rexel: LLATX0100
          Cod. Produttore: ATX0100
          Cod. EAN: 8054521537073
          https://rexel.it/prodotto/t-trif-80kva-400-400-n-sch-dyn11-a-1409394 TT80KLC-400 0,0000 T.TRIF. 80KVA 400/400+N SCH DYN11 A https://rexel.it/Content/images/default-ico.png LEF LIGHTING MT Trasformatori

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00