Prodotti /

Cod. Rexel
LLTTOR100A12IP
Cod. Produttore
TTOR100A12IP
Cod. EAN
8054521536861

Informazioni di prodotto

Trasformatore toroidale IP67 ideale per installazioni esterne, garantisce efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile e rapido da installare grazie al design compatto
  • Grado di protezione IP67 per utilizzo in ambienti esterni
  • Compatibile con lampade LED e alogene a bassa tensione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con alimentazione a 12Vac
  • Funzionamento silenzioso ed efficiente
  • Affidabilità e lunga durata nel tempo
Descrizione del produttore: Trasformatore 12Vac 100VA toroidale elettromeccanico IP67 da esterno per lampade LED ed alogene

colore

Nero

larghezza

121 mm

altezza

151 mm

tipo di trasformatore

Trasformatore a nucleo anulare

tipo di collegamento lato primario

Cavo di collegamento non confezionato

tipo di collegamento lato secondario

Cavo di collegamento non confezionato

lunghezza

121 mm

Materiale del corpo

Altro

numero di punti di uscita (coppie)

1

grado di protezione (IP)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

cut-on: inizio fase (leading)

Tensione d'ingresso

220 ... 240 V

Tensione d'uscita

12 ... 12 V

potenza

100 ... 100 W