Prodotti /

Cod. Rexel
LLTTO05H50
Cod. Produttore
TTO05H50
Cod. EAN
8056734346022

Informazioni di prodotto

Trasformatore toroidale 50VA ideale per illuminazione a bassa tensione, garantisce efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e leggero
  • Risparmio di tempo con collegamenti rapidi e sicuri
  • Compatibilità con lampade LED e alogene

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei consumi energetici con alimentazione stabile a 12Vac
  • Durata prolungata degli apparecchi illuminanti
  • Funzionamento silenzioso e affidabile
Trasformatore 12Vac 50VA toroidale elettromeccanico 60x20x50mm (L x P x H) per lampade LED ed alogene Descrizione del produttore: Trasformatore 12Vac 50VA toroidale elettromeccanico 60x20x50mm (L x P x H) per lampade LED ed alogene

colore

Altro

larghezza

60 mm

altezza

50 mm

tipo di trasformatore

Trasformatore a nucleo anulare

tipo di collegamento lato primario

Cavo di collegamento non confezionato

tipo di collegamento lato secondario

Cavo di collegamento non confezionato

diametro

60 mm

lunghezza

60 mm

Materiale del corpo

Altro

numero di punti di uscita (coppie)

1

grado di protezione (IP)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

cut-on: inizio fase (leading)

Tensione d'ingresso

220 ... 240 V

Tensione d'uscita

12 ... 12 V

potenza

50 ... 50 W