Prodotti /

Cod. Rexel
LLTTO10H37
Cod. Produttore
TTO10H37
Cod. EAN
8056734346046

Informazioni di prodotto

Il trasformatore toroidale 105VA garantisce prestazioni affidabili e un’installazione rapida.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto e leggero
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con lampade LED e alogene

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con alimentazione a 12Vac
  • Funzionamento silenzioso e stabile
  • Durata prolungata dell’impianto di illuminazione
Trasformatore 12Vac 105VA toroidale elettromeccanico 100x30x30mm (L x P x H) per lampade LED ed alogene Descrizione del produttore: Trasformatore 12Vac 105VA toroidale elettromeccanico 100x30x30mm (L x P x H) per lampade LED ed alogene

colore

Altro

larghezza

100 mm

altezza

30 mm

tipo di trasformatore

Trasformatore a nucleo anulare

tipo di collegamento lato primario

Cavo di collegamento non confezionato

tipo di collegamento lato secondario

Cavo di collegamento non confezionato

diametro

100 mm

lunghezza

100 mm

Materiale del corpo

Altro

numero di punti di uscita (coppie)

1

grado di protezione (IP)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

cut-on: inizio fase (leading)

Tensione d'ingresso

220 ... 240 V

Tensione d'uscita

12 ... 12 V

potenza

105 ... 105 W