Prodotti /

Cod. Rexel
LLTTO10A24
Cod. Produttore
TTO10A24
Cod. EAN
8056734346039

Informazioni di prodotto

TRASFORMATORE TOROIDALE ELETTROMECCANICO 24Vac 105VA
Descrizione del produttore: Trasformatore 24Vac 105VA toroidale elettromeccanico 90x35x40mm (L x P x H) per lampade LED ed alogene

colore

Altro

larghezza

90 mm

altezza

40 mm

tipo di trasformatore

Trasformatore a nucleo anulare

tipo di collegamento lato primario

Cavo di collegamento non confezionato

tipo di collegamento lato secondario

Cavo di collegamento non confezionato

diametro

90 mm

lunghezza

90 mm

Materiale del corpo

Altro

numero di punti di uscita (coppie)

1

grado di protezione (IP)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

cut-on: inizio fase (leading)

Tensione d'ingresso

220 ... 240 V

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

potenza

105 ... 105 W