Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLTX06324
Cod. Produttore
TX06324
Cod. EAN
8054521534287

Informazioni di prodotto

Trasformatore di sicurezza monofase da 63VA, ideale per installazioni elettriche affidabili e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie alla compattezza e uscita diretta
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide
  • Classe di isolamento F per maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica e sicurezza garantita
  • Adatto a diverse tensioni di ingresso (230/400V)
  • Funzionamento stabile con tensione di uscita 24V AC
Trasformatore 63VA 0.230.400V / 0.24Vac monofase di sicurezza in classe F uscita diretta Descrizione del produttore: Trasformatore 63VA 0.230.400V / 0.24Vac monofase di sicurezza in classe F uscita diretta

larghezza

77 mm

altezza

78 mm

profondità

90 mm

Adatto per quadro di distribuzione

materiale del conduttore

Rame

grado di protezione (IP)

IP00

eseguito come trasformatore di sicurezza

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

tensione di corto circuito relativa Uk

10 %

potenza apparente nominale

63 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 400 V

tensione secondaria 1

0 ... 24 V

Produttore

T.M. SIC. 63VA 0.230.400V / 0.24VAC