Prodotti /

Cod. Rexel
LLIS750
Cod. Produttore
IS750
Cod. EAN
8056734343540

Informazioni di prodotto

Il trasformatore LLIS750 garantisce prestazioni affidabili e sicurezza per applicazioni mediche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento sicuro per uso medico
  • Efficienza energetica che riduce i consumi
Trasformatore 7,5KVA 230V / 230V monofase di isolamento uso MEDICO Descrizione del produttore: Trasformatore 7,5KVA 230V / 230V monofase di isolamento uso MEDICO

larghezza

280 mm

altezza

410 mm

profondità

205 mm

materiale del conduttore

Rame

grado di protezione (IP)

IP00

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

potenza apparente nominale

7500 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione secondaria 1

230 ... 230 V

Produttore

T.M. 7500VA 230V / 230V USO MEDICO