Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLTI065C110
Cod. Produttore
TI065C110
Cod. EAN
8056734345407

Informazioni di prodotto

Il trasformatore monofase LLTI065C110 garantisce performance affidabili e facilità d'uso per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto
  • Compatibilità con tensioni standard 230/400V e uscite 55-110V
  • Riduzione dei tempi di montaggio e configurazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento di sicurezza IP00 per protezione affidabile
  • Efficienza energetica ottimizzata con potenza di 650VA
  • Affidabilità e lunga durata nel tempo
Trasformatore 650VA 230.400V / 55-110V monofase di isolamento IP00 Descrizione del produttore: Trasformatore 650VA 230.400V / 55-110V monofase di isolamento IP00

larghezza

152 mm

altezza

160 mm

profondità

130 mm

Adatto per quadro di distribuzione

materiale del conduttore

Rame

grado di protezione (IP)

IP00

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

tensione di corto circuito relativa Uk

4,4 %

potenza apparente nominale

650 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione primaria 2

400 ... 400 V

tensione secondaria 1

55 ... 55 V

tensione secondaria 2

110 ... 110 V

Produttore

T.M. 650VA 230.400V / 55 110V