Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLTI050C230
Cod. Produttore
TI050C230
Cod. EAN
8056734345391

Informazioni di prodotto

Trasformatore monofase da 500VA ideale per applicazioni di controllo elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con tensioni standard 230/400V e 115-230V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento affidabile per una maggiore sicurezza
  • Efficienza energetica garantita
  • Funzionamento stabile e duraturo
Trasformatore 500VA 230.400V / 115-230V monofase di isolamento IP00 Descrizione del produttore: Trasformatore 500VA 230.400V / 115-230V monofase di isolamento IP00

larghezza

120 mm

altezza

108 mm

profondità

105 mm

Adatto per quadro di distribuzione

materiale del conduttore

Rame

grado di protezione (IP)

IP00

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

tensione di corto circuito relativa Uk

5,6 %

potenza apparente nominale

500 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione primaria 2

400 ... 400 V

tensione secondaria 1

115 ... 115 V

tensione secondaria 2

230 ... 230 V

Produttore

T.M. 500VA 230.400V / 115 230V