Prodotti /

Cod. Rexel
LLIS500
Cod. Produttore
IS500
Cod. EAN
8056734343526

Informazioni di prodotto

TRASFORMATORE MONOFASE 5000VA 230V / 230V USO MEDICO
Descrizione del produttore: Trasformatore 5KVA 230V / 230V monofase di isolamento uso MEDICO

larghezza

240 mm

altezza

330 mm

profondità

185 mm

materiale del conduttore

Rame

grado di protezione (IP)

IP00

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

potenza apparente nominale

5000 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione secondaria 1

230 ... 230 V