Prodotti /

Cod. Rexel
LLTS040C24
Cod. Produttore
TS040C24
Cod. EAN
8056734345766

Informazioni di prodotto

TRASFORMATORE MONOFASE 400VA 230.400V / 12÷24V
Descrizione del produttore: Trasformatore 400VA 230.400V / 12-24V monofase di sicurezza IP00

larghezza

120 mm

altezza

108 mm

profondità

95 mm

Adatto per quadro di distribuzione

materiale del conduttore

Rame

grado di protezione (IP)

IP00

eseguito come trasformatore di sicurezza

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

tensione di corto circuito relativa Uk

5,7 %

potenza apparente nominale

400 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

0 ... 230 V

tensione primaria 2

0 ... 400 V

tensione secondaria 1

0 ... 12 V

tensione secondaria 2

0 ... 24 V