Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLTI400C110
Cod. Produttore
TI400C110
Cod. EAN
8054521536915

Informazioni di prodotto

TRASFORMATORE MONOFASE 4000VA 230.400 +/-15V / 0.55.110V
Descrizione del produttore: Trasformatore 4000VA 230.400V / 55-110V monofase di isolamento IP00

larghezza

240 mm

altezza

280 mm

profondità

240 mm

Adatto per quadro di distribuzione

materiale del conduttore

Rame

grado di protezione (IP)

IP00

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

tensione di corto circuito relativa Uk

3,5 %

potenza apparente nominale

4000 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione primaria 2

400 ... 400 V

tensione secondaria 1

55 ... 55 V

tensione secondaria 2

110 ... 110 V

Produttore

T.M. 4000VA 230.400/55.0.55