Prodotti /

Cod. Rexel
LLTMI300
Cod. Produttore
TMI300
Cod. EAN
8054521537738

Informazioni di prodotto

Il trasformatore LLTMI300 garantisce efficienza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con sistemi monofase standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento schermato per maggiore sicurezza
  • Funzionamento stabile a frequenze 50-60Hz
  • Risparmio energetico grazie all’efficienza del trasformatore
Trasformatore 3KVA 0.230/0.230 50-60Hz monofase di isolamento schermato IP00 Descrizione del produttore: Trasformatore 3KVA 0.230/0.230 50-60Hz monofase di isolamento schermato IP00

larghezza

240 mm

altezza

280 mm

profondità

210 mm

Adatto per quadro di distribuzione

materiale del conduttore

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP00

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

potenza apparente nominale

3000 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

0 ... 230 V

tensione secondaria 1

0 ... 230 V