Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Cod. Rexel
LLEUI030C230
Cod. Produttore
EUI030C230
Cod. EAN
8054521536564

Informazioni di prodotto

Il trasformatore garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie all'esecuzione protetta IP20
  • Risparmio di tempo con il design compatto e montaggio semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica assicurata da un trasformatore di isolamento
  • Affidabilità nel funzionamento monofase 230.400V/115-230V
Trasformatore 300VA 230.400V/115-230V monofase di isolamento e comando ad esecuzione protetta IP20 Descrizione del produttore: Trasformatore 300VA 230.400V/115-230V monofase di isolamento e comando ad esecuzione protetta IP20

larghezza

126 mm

altezza

124 mm

profondità

136 mm

Adatto per quadro di distribuzione

materiale del conduttore

Rame

grado di protezione (IP)

IP20

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

tensione di corto circuito relativa Uk

5 %

potenza apparente nominale

300 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione primaria 2

400 ... 400 V

tensione secondaria 1

115 ... 115 V

tensione secondaria 2

230 ... 230 V

Produttore

T.M. 300VA 230.400/115.230 IN BOX I