Prodotti /

Cod. Rexel
LLTI300C230
Cod. Produttore
TI300C230
Cod. EAN
8054521536892

Informazioni di prodotto

Trasformatore monofase di controllo ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e standard IP00
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e chiare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella trasformazione della tensione 230/400V a 115-230V
  • Efficienza energetica garantita da componenti di alta qualità
Trasformatore 3000VA 230.400V / 115-230V monofase di isolamento IP00 Descrizione del produttore: Trasformatore 3000VA 230.400V / 115-230V monofase di isolamento IP00

larghezza

240 mm

altezza

280 mm

profondità

210 mm

Adatto per quadro di distribuzione

materiale del conduttore

Rame

grado di protezione (IP)

IP00

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

tensione di corto circuito relativa Uk

4 %

potenza apparente nominale

3000 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione primaria 2

400 ... 400 V

tensione secondaria 1

115 ... 115 V

tensione secondaria 2

230 ... 230 V