Prodotti /

Cod. Rexel
LLTS200C24
Cod. Produttore
TS200C24
Cod. EAN
8056734345940

Informazioni di prodotto

Il trasformatore LLTS200C24 offre soluzioni efficienti per impianti elettrici di sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e monofase
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e standardizzate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita dal trasformatore di sicurezza IP00
  • Affidabilità e sicurezza nel funzionamento a 12-24V
Trasformatore 2000VA 230.400V / 12-24V monofase di sicurezza IP00 Descrizione del produttore: Trasformatore 2000VA 230.400V / 12-24V monofase di sicurezza IP00

larghezza

196 mm

altezza

192 mm

profondità

175 mm

Adatto per quadro di distribuzione

materiale del conduttore

Rame

grado di protezione (IP)

IP00

eseguito come trasformatore di sicurezza

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

tensione di corto circuito relativa Uk

3 %

potenza apparente nominale

2000 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

0 ... 230 V

tensione primaria 2

0 ... 400 V

tensione secondaria 1

0 ... 12 V

tensione secondaria 2

0 ... 24 V