Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
1LTI015C230
Cod. Produttore
TI015C230
Cod. EAN
8056734345315

Informazioni di prodotto

Il trasformatore 150VA garantisce efficienza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con tensioni 230-400V e 115-230V monofase

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento sicuro IP00
  • Risparmio energetico grazie a un trasformatore di controllo efficiente
  • Affidabilità nel funzionamento continuo
Trasformatore di isolamento da 150VA progettato per garantire una separazione sicura tra circuiti con tensioni di ingresso a 230/400V e uscite a 115/230V. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e stabilità nella trasmissione della corrente, assicura affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. La sua costruzione è studiata per offrire elevate prestazioni in un formato compatto, rendendolo adatto a diverse esigenze di isolamento e trasformazione della tensione. Descrizione del produttore: Trasformatore 150VA 230.400V / 115-230V monofase di isolamento IP00

larghezza

86 mm

altezza

85 mm

profondità

95 mm

Adatto per quadro di distribuzione

materiale del conduttore

Rame

grado di protezione (IP)

IP00

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

tensione di corto circuito relativa Uk

12,5 %

potenza apparente nominale

150 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione primaria 2

400 ... 400 V

tensione secondaria 1

115 ... 115 V

tensione secondaria 2

230 ... 230 V

Produttore

Trasformatore monofase 150VA isolamento 230/400V 115-230V IP00 compatto controllo isolamento