Prodotti /

Cod. Rexel
LLTS010C24
Cod. Produttore
TS010C24
Cod. EAN
8056734345643

Informazioni di prodotto

Il trasformatore monofase LLTS010C24 garantisce efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a dimensioni compatte e design IP00
  • Risparmio di tempo con collegamenti semplificati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei consumi energetici con trasformazione efficiente da 230/400V a 12-24V
  • Affidabilità e sicurezza in ambienti monofase
Trasformatore 100VA 230.400V / 12-24V monofase di sicurezza IP00 Descrizione del produttore: Trasformatore 100VA 230.400V / 12-24V monofase di sicurezza IP00

larghezza

86 mm

altezza

85 mm

profondità

85 mm

Adatto per quadro di distribuzione

materiale del conduttore

Rame

grado di protezione (IP)

IP00

eseguito come trasformatore di sicurezza

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

tensione di corto circuito relativa Uk

11 %

potenza apparente nominale

100 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

0 ... 230 V

tensione primaria 2

0 ... 400 V

tensione secondaria 1

0 ... 12 V

tensione secondaria 2

0 ... 24 V