Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLTI010C230
Cod. Produttore
TI010C230
Cod. EAN
8056734345292

Informazioni di prodotto

Il trasformatore monofase 100VA garantisce prestazioni affidabili e sicurezza nell’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con connessioni semplici e rapide

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata per ridurre i consumi
  • Isolamento sicuro IP00 per protezione e durata nel tempo
Trasformatore 100VA 230.400V / 115-230V monofase di isolamento IP00 Descrizione del produttore: Trasformatore 100VA 230.400V / 115-230V monofase di isolamento IP00

larghezza

86 mm

altezza

85 mm

profondità

85 mm

Adatto per quadro di distribuzione

materiale del conduttore

Rame

grado di protezione (IP)

IP00

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

tensione di corto circuito relativa Uk

11 %

potenza apparente nominale

100 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione primaria 2

400 ... 400 V

tensione secondaria 1

115 ... 115 V

tensione secondaria 2

230 ... 230 V

Produttore

T.M. 100VA 230.400V / 115 230V