Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLTI100C230
Cod. Produttore
TI100C230
Cod. EAN
8056734345452

Informazioni di prodotto

Il trasformatore LLTI100C230 garantisce efficienza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con impianti monofase standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento sicuro con grado IP00
  • Risparmio energetico grazie alla qualità costruttiva
  • Funzionamento stabile a 1000VA
Trasformatore 1000VA 230.400V / 115-230V monofase di isolamento IP00 Descrizione del produttore: Trasformatore 1000VA 230.400V / 115-230V monofase di isolamento IP00

larghezza

152 mm

altezza

160 mm

profondità

170 mm

Adatto per quadro di distribuzione

materiale del conduttore

Rame

grado di protezione (IP)

IP00

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

tensione di corto circuito relativa Uk

3,7 %

potenza apparente nominale

1000 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione primaria 2

400 ... 400 V

tensione secondaria 1

115 ... 115 V

tensione secondaria 2

230 ... 230 V

Produttore

T.M. 1000VA 230.400V / 115 230V