Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
peso
53,353 g
lunghezza totale
198 mm
con isolamento di protezione 1000 V
lunghezza della lama
100 mm
larghezza della lama
4 mm
spessore della lama
0,8 mm
materiale impugnatura
Altro
Design dell'impugnatura
Bicomponente
diametro lama
Disponibilità:
Prodotto non rendibile